Beli flange 8 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GBA Flange JIS10K FF
    Mulai

    Rp36.900

    GBA Flange JIS10K FF
    atribut:
    • Flange type: JIS Flange
    • Material: Carbon Steel
    • Mill Test Certificate: Available
    • Pressure Rating: 10K
  2. Asahi AV HI Flange
    Mulai

    Rp129.900

    Asahi AV HI Flange
    Deskripsi:
    Adhesive flange for HI pipes.
    atribut:
    • Shape: Flange
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Material: PVC
    • Maximum Allowable Pressure (MPa): 1
    • Standard: 10K
    • Type: PVC / Resin Pipe Fittings
  3. METALFAR Blind Flange 304/L RF 150# 8inch MFF
    Mulai

    Rp10.999.900

    METALFAR Blind Flange 304/L RF 150# 8inch MFF
    atribut:
    • Material: 304/L
    • Size (inch): 8
    • Class: 150#
  4. Riser Flanges PN-16 STD
    Mulai

    Rp64.900

    Riser Flanges PN-16 STD
    atribut:
    • Work pressure: PN-16
  5. Non Brand Flange JIS 10K
    Mulai

    Rp33.900

    Non Brand Flange JIS 10K
    Deskripsi:
    Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
  6. Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/304 JIS B2220
    Mulai

    Rp199.900

    Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/304 JIS B2220
    Deskripsi:
    Flange SS304 JIS 10K adalah komponen berkualitas tinggi yang dirancang untuk memenuhi standar Jepang (JIS). Terbuat dari material stainless steel 304 (SS304), flange ini memiliki ketahanan korosi yang sangat baik, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi di berbagai industri, termasuk konstruksi, manufaktur, dan sistem perpipaan.
    atribut:
    • Standard: Japanese Standard JIS B2220
  7. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AW
    Mulai

    Rp60.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  8. Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steel
    Mulai

    Rp52.900

    Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steel
    atribut:
    • Material: Black Steel
  9. GBA Blind Flange
    Mulai

    Rp37.900

    GBA Blind Flange
    Deskripsi:
    Blind flange adalah jenis flange dengan fungsi utamanya untuk menutup ujung jaringan perpipaan, biasanya bersifat sementara, sehingga mencegah akses aliran fluida atau gas mengalir lebih lanjut. Sambungan blind flange dapat dibongkar dengan mudah jika ada perbaikan atau perubahan yang diperlukan.Blind flange yang ada di pasaran tersedia dalam ukuran berbeda, seperti blind flange 4 inch, dan 8 inch, dan masih banyak lagi. Tersedia juga berbagai jenis flange face yang bisa disesuaikan dengan tekanan dari pengoperasian sistem perpipaan, di antaranya flat face (FF), raised face (RF), dan ring type joint (RTJ). Temukan blind flange dengan kualitas terbaik dan harga kompetitif hanya di ACS.
    atribut:
    • Flange type: Blind Flange
    • Material: Carbon Steel
    • Mill Test Certificate: Available
  10. Riser Flange JIS-10K STD
    Mulai

    Rp54.900

    Riser Flange JIS-10K STD
    atribut:
    • Work pressure: JIS-10K
  11. TRUSCO Tarpaulin Flame-Retardant 10 Years Sheet (Terpal)
    74%
    Mulai

    Rp7.299.900

    TRUSCO Tarpaulin Flame-Retardant 10 Years Sheet (Terpal)
    Deskripsi:
    -This is an olefin-based flame-resistant sheet with durability and weather resistance of 10 years.-For long term(10 years)as storage curing.-As a curing requiring fire proof performance.
    atribut:
    • WidthxLength: 3.6x5.4m
    • Number of Eyelets: 20piece
    • Purpose of Use: For long term (10 years)as storage curing. As a curing requiring fire proof performance.
  12. METALFAR Slip On Flange 304/L RF 150# 8" MFF
    Mulai

    Rp8.299.900

    METALFAR Slip On Flange 304/L RF 150# 8" MFF
    atribut:
    • Material: 304/L
    • Size (inch): 8
    • Class: 150#
  13. Vinilon Sambungan Pipa PVC Flange
    Mulai

    Rp26.900

    Vinilon Sambungan Pipa PVC Flange
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
  14. Riser Flange ANSI 150 Slip On
    Mulai

    Rp44.900

    Riser Flange ANSI 150 Slip On
    atribut:
    • Standard: ANSI 150
  15. Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/316 JIS B2220
    Mulai

    Rp329.900

    Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/316 JIS B2220
    Deskripsi:
    Flange SS316 JIS 10K adalah komponen berkualitas tinggi yang dirancang untuk sistem perpipaan dengan standar Jepang (JIS). Terbuat dari material Stainless Steel 316 (SS316), flange ini memiliki ketahanan tinggi terhadap korosi, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi di lingkungan industri, kelautan, dan kimia.
    atribut:
    • Standard: Japanese Standard JIS B2220
  16. Non Brand Flange Blind JIS 10K
    Mulai

    Rp47.900

    Non Brand Flange Blind JIS 10K
    Deskripsi:
    Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Standard: JIS 10K NS
  17. MFF Slip-On Flange (Flange Slip On)
    Mulai

    Rp209.900

    MFF Slip-On Flange (Flange Slip On)
    Deskripsi:
    Slip on flange adalah jenis flange dengan design khusus yang memungkinkan pipa untuk dimasukkan ke dalam flange kemudian dilas pada bagian outer diameter (OD) dari pipa dan bagian dalam flange untuk membentuk sambungan yang kuat dan bebas kebocoran.Slip on flange banyak tersedia di pasaran dalam ukuran berbeda, mulai dari 1/2inch hingga 36inch. Tersedia juga dalam banyak tipe flange face yang bisa disesuaikan dengan tekanan dari pengoperasian sistem perpipaan, di antaranya flat face (FF), raised face (RF), dan ring type joint (RTJ).
    atribut:
    • Connection Type: Raised Face
    • Flange type: SO Flange
    • Material: Carbon Steel
    • Standard: ASME B16.5
  18. Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Stop Kran Flange)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Stop Kran Flange)
    Deskripsi:
    Gate Valve dengan standard JIS 10KBody : cast ironKoneksi : Flange JIS 10KDisc : Cast IronPressure : Max 10 bar
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  19. Ishiguro Blind Flange JIS10K Black Steel
    Mulai

    Rp48.900

    Ishiguro Blind Flange JIS10K Black Steel
    atribut:
    • Material: Black Steel
Daftar Harga flange 8 inch Terbaru October 2026
GBA Flange JIS10K FFRp36.900
Asahi AV HI FlangeRp129.900
RUCIKA Sambungan Pipa Blind FlangeRp439.900
METALFAR Blind Flange 304/L RF 150# 8inch MFFRp10.999.900
Riser Flanges PN-16 STDRp64.900
Non Brand Flange JIS 10KRp33.900
Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/304 JIS B2220Rp199.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AWRp60.900
Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black SteelRp52.900
GBA Blind FlangeRp37.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)